BB-60-SN-90ST-BX ツヨロン ベルト巻き取り式ベルブロック ツヨロン(藤井電工) 60816288 BB-60-SN-90ST-BX ツヨロン ベルト巻き取り式ベルブロック ツヨロン(藤井電工) 60816288

ツヨロン ベルト巻き取り式ベルブロック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60816288 品番 BB-60-SN-90ST-BX
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

強度と耐摩耗性に優れたストラップです。(超強力繊維とポリエステルの外層で覆った二重構造)

用途ロック式墜落防止装置、大口径フック付 仕様引き寄せロープ付、安全帯構造指針適合品 トラスコ品番422-6909 材質本体ポリカボネート、ストラップ:張強力繊維、ポリエステル製、フック:スチール、ステンレス、アルミ製 質量(kg)1.5 最大使用荷重120kg 落下距離(m)2.0以内 落下衝撃荷重(kN)5.7 寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)162×162×67 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×5.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする