※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LB-25 ライフブロック 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 60816385 LB-25 ライフブロック 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 60816385 LB-25 ライフブロック 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 60816385

ライフブロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60816385 品番 LB-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

軽く、錆びないガラス繊維強化樹脂ボディです。
衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。
耐疲労性が高く錆に強いステンレス製ぜんまいと、錆びにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。

最大使用荷重85kg ワイヤー長さ(m)25 トラスコ品番818-7951 セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤ長と同じ) 質量(kg)10.5 縦(mm)326 横(mm)270 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)326×270×119 停止距離約45cm以下
注意
※安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお 読みいただき、必ず3年毎にメーカーの点検を受けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする