KIDS プライーター RS-Kidsシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60816388 品番 RS-Kids GR
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

●ROLSER社、初のキッズシリーズの登場です子供の頃から地球環境『ゼロウェイスト』を教えられる特別なシリーズです。●バッグキャラクターはゴミを食べて大きくなってしまうモンスター『プラスチック・イーター』がデザインされていて何とも愛くるしい表情です。●ベース生地はMFを採用し、強度、汚れにも強い生地になっています。

仕様グリーン 材質フレーム:アルミ/ポリプロピレン/EVA樹脂、バッグ:ポリエステル/ポリプロピレン 質量(kg)約1.6 グリーン サイズ組み立て時:約W350×D300×H825mm、折り畳み時:約W350×D300×H825mm、バッグ:W350×D135×H510mm 容量約29L 耐荷重約15kg アズワン品番65-8766-96
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする