K-Pad

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番61-9623-30 注文コード60816431 品番260
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

●繰り返し洗って使える吸水素材。高性能な吸水綿(ベルオアシス)が瞬時に尿をキャッチ。●しっかり消臭。半永久的に機能が持続する収集布(グラフト重合法)で強力消臭。●お日様の光で素材がリフレッシュ。太陽光を浴びることで汚れを徹底分解し、抗菌効果を発揮する光触媒素材を使用。

仕様45cc 花柄ドットイエロー 花柄ドット(イエロー) サイズ20×18cm 質量(g)20 アズワン品番61-9623-30 素材肌面/サンダイアR(光触媒素材)・綿50%・ポリエステル28%・レーヨン22%(光触媒素材)、消臭素材/綿100%の鹿の子(グラフト重合法)、吸収面/指定外繊維(ベオアシスR混吸水綿)×1枚重ね、防水素材/エステルニット(ラミネート加工)、プリント地/綿100% 洗濯方法洗濯機弱コース可、要ネット洗濯、乾燥機使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする