ENHDB110X200X200(50B) ミナ エサノン(HD)1ミリ袋200(口)×200(50袋) 酒井化学工業 60816437 ENHDB110X200X200(50B) ミナ エサノン(HD)1ミリ袋200(口)×200(50袋) 酒井化学工業 60816437 ENHDB110X200X200(50B) ミナ エサノン(HD)1ミリ袋200(口)×200(50袋) 酒井化学工業 60816437

ミナ エサノン(HD)1ミリ袋200(口)×200(50袋)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50枚) 注文コード60816437 品番ENHDB110X200X200(50B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

柔らかく緩衝性はもちろん、保温・防湿・浮力・耐薬品性に優れます。
小さな割れ物などの梱包に最適です。
使いやすいサイズの発泡ポリエチレン袋強化タイプです。

材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)200 長さ(m)0.2 厚さ(mm)1 用途引越時の梱包用、製品の出荷緩衝材 トラスコ品番819-3847 質量(g)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする