酒井化学工業
酒井化学工業の 緩衝材
酒井化学工業の ポリエチレン製緩衝材(気泡なし)
ミナ ミナフォーム10mm、1200mm幅50m巻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60816464
品番
MF2100RX1200X50M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります。
小傷の防止、衝撃に効果を発します。
巻物でお好きなサイズで梱包できます。
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
1200
長さ(m)
50
厚さ(mm)
10
用途
精密機器、ガラス、陶磁器、家具、インテリア、ステンレス、メッキ製品などの包装、表面保護、梱包に
トラスコ品番
498-3670
質量(kg)
20.4
注意
個人宅や屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません