Kエンドシース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 アズワン品番68-5615-59 注文コード60816485 品番-
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は54,980円となります。
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

硬性内視鏡基部の形状により3種類のディスポーザブルストローがあります下図を参照にお手持ちの硬性鏡の種類を確認してご購入ください。洗浄水[注射用水]。送液チューブ[市販の輸液セット](一端がビン針他端がシリンジテーパのもの)。吸引チューブ(一端がシリンジテーパ他端は吸引ポンプにつながるようなもの)。吸引ポンプなどの吸引装置。洗浄水を吊るすスタンド。滅菌器等。外径4mmの硬性内視鏡専用ですそれ以外の径の硬性内視鏡には使用できません。光学視管の途中に突起物や段差がある硬性内視鏡には使用できません。Kエンドシース本体及びシリコーンパッキンは未滅菌品ですので滅菌してからご使用ください。ディスポーザブルストローは滅菌済です。

仕様Aタイプ その他保険請求不可 容量1箱(本体1個/ストロー20本) 滅菌方法オートクレーブ アズワン品番68-5615-59 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00166000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※未滅菌のKエンドシース本体と滅菌済みのディスポーザブルストローから成り立っています。Kエンドシース本体は20回を限度としてオートクレーブ滅菌が可能です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする