酒井化学工業
酒井化学工業の 緩衝材
酒井化学工業の ポリエチレン製緩衝材(気泡なし)
ミナ ミナフォーム1ミリ袋100(口)×150(100袋)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
60816498
品番
MFB110X100X150(100B)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
使いやすいサイズの発泡ポリエチレン袋です。
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
100
長さ(m)
0.15
厚さ(mm)
1
用途
製品の小傷予防、保温保冷も効果あり、製品の小傷予防、保温保冷も効果あり
仕様
袋タイプ
トラスコ品番
819-3849
質量(g)
100