※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
酒井化学工業
酒井化学工業の 緩衝材
酒井化学工業の ポリエチレン製緩衝材(気泡なし)
ミナ ミナフォーム1ミリ袋300(口)×400(50袋)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
60816507
品番
MFB110X300X400(50B)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
使いやすいサイズの発泡ポリエチレン袋です。
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
300
長さ(m)
0.4
厚さ(mm)
1
用途
製品の小傷予防、保温保冷も効果あり、製品の小傷予防、保温保冷も効果あり
仕様
袋タイプ
トラスコ品番
819-3850
質量(g)
340