萩原工業
萩原工業の 緩衝材
萩原工業の ポリエチレン製緩衝材(気泡なし)
PE梱包クロス ナチュラル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60816577
品番
NC18S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
クロスシート生地となっており、ストレッチフィルムやポリエチレンフィルムよりも強度があり、梱包材に適した素材です。
片面のみをラミネート加工しており防水性もある事から、幅広い用途で使用出来ます。
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
1800
長さ(m)
100
厚さ(mm)
0.22
用途
梱包用クロス、包装用クロス、簡易的カバーなど
トラスコ品番
354-7574
質量(kg)
20
色
ナチュラル
注意
※火のそばでの使用は、おやめ下さい。燃えたり、溶けたりすることがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません