NHS-11L クリーンソックス 旭化成 60816604 NHS-11L クリーンソックス 旭化成 60816604

クリーンソックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 60816604 品番 NHS-11L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

キュプラベンベルグ[[(R)]]と異型断面ポリエステル(テクノファイン[[(R)]] )を使用した複合糸吸放湿に優れた快適素材のベンセリック[[(R)]]を使用しています。
高い吸放湿性が靴内のムレを緩和します。

(本体)白、(ゴム/ゴム糸)水色 用途半導体、液晶、電子部品、製薬、食品、業界のクリーンルームを使用する現場 仕様一般洗浄品 トラスコ品番797-3501 材質キュプラ50%、ポリエステル50% サイズL 質量(g)38 サイズ(cm)26〜28 包装1足/パック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする