MAXニーストラップ 5522シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60816641 品番55228
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

●ひざの上下の圧迫固定に●膝蓋骨の上下左右を圧迫固定し、安定させるサポーター●ひざ上側の空洞チューブはふとももの圧迫固定と不規則な移動に対応。●ひざ下側の空洞チューブは、ひざ下の圧迫固定。●ひざの両側には、ひざ全体を安定させる●ミューラー独自の両側空洞チューブを搭載。●ひざ裏はハイドラメッシュ素材を採用し、通気性が良く、抗菌性もあります。

仕様空洞チューブ:ひざの膝蓋骨上下、左右に配置。円柱型のチューブが装着時につぶれることで、ほどよい圧迫が可能 その他商品企画:米国 Mueller Sports Medicine(ミューラースポーツメディスン) サイズS〜M 加工イージスマイクローブシールド加工:ニオイの原因菌を制御 主な用途ひざのトラブル、運動中のひざサポート、ひざの関節症、ひざの上下の問題点に、ランニング、マラソン アズワン品番63-1271-01 素材ひざ裏に吸汗速乾素材を使用(HYDRACINN) ひざ周り(cm)23〜40 ※膝蓋骨中心部位の円周サイズを測って下さい
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする