曜日別特売
V1010P MedCuff ディスポインフューザー加圧バッグ ナビス(アズワン) 60816677

V1010P MedCuff ディスポインフューザー加圧バッグ ナビス(アズワン) 60816677
V1010P MedCuff ディスポインフューザー加圧バッグ ナビス(アズワン) 60816677

MedCuff ディスポインフューザー加圧バッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アズワン品番8-774-02
内容量1個注文コード60816677品番V1010P
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

過剰圧力を防ぐ安全弁付きで規定値を超えると自動的に空気を開放します。裏面がメッシュのため輸液残量が容易に確認できます。イルリガートル等のフックに引っ掛けられます。三方活栓が手元近くにあり片手での操作が容易です。患者情報の記載欄付きです。

仕様1000mL材質バッグ/ナイロン、チューブ・送気球/PVC(塩化ビニル樹脂)容量(mL)1000表示加圧:緑/250~300mmHg、赤/300mmHg以上アズワン品番8-774-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする