US2605 長袖ジャンパー メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60816707 US2605 長袖ジャンパー メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60816707

長袖ジャンパー メンズ 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト サイズ3L 注文コード60816707 品番US2605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

耐久性・安全性・抗菌性に配慮した、常温作業向けユニフォームです。
独自の三層構造糸を使用し、優れた抗菌・防臭効果を発揮。清潔な状態を長時間キープできます。
サックス、グリーンの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。
食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる環境に最適です。

ホワイト サイズ3L 用途食品工場 常温作業場向け 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル55+綿45 肩幅(cm)50 袖丈(cm)(長袖)59 着丈(cm)65 機能抗菌加工、制電、吸汗、速乾、工業洗濯 使用環境常温作業向け 生地ポプリン 性別男性用 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする