12.7mm差込 オフセットエクステンションバーセット 5ヶ組

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60816717 品番PK4763/5
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
15度の首振りと、ソケットを奥まで差し込むことでストレート固定もできる2段活用タイプです。

差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ トラスコ品番821-8948 セット内容5点/4763-50、75、125、150、250 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(g)950
注意
※2023年12月より随時、化粧箱包装に切り替わっております。
※製品の機能や寸法、形状、セット入れ組、トレイについては従来通りで変更ございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする