曜日別特売
4763-400 12.7sqオフセットエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 60816726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12.7sqオフセットエクステンションバー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番777-6527注文コード60816726品番4763-400
参考基準価格(税別)¥7,050販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。

差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ全長(mm)400トラスコ品番777-6527材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)650
注意
※通常のエクステンションバーに比べ使用目的上、耐荷重性が低くなっております。安全に正しくお使い下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10310553
2016-11-23
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

途中まではめ込んだときは首ふりとして使え、全部はめ込むと確実に固定されるので使い勝手がよい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする