1/2ドライブ エクステンション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60816814 品番 JHW4-110A
参考基準価格(税別)¥3,810 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
差込角(mm)凹凸12.7 全長(mm)254 トラスコ品番757-7095 質量(g)440 材質特殊工具鋼 取り付け形状スプリングピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする