WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ付属品
WILLIAMSの エクステンションバー
1/2ドライブ エクステンション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60816884
品番
JHW4-105A
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
差込角(mm)
凹凸12.7
全長(mm)
127
トラスコ品番
757-7087
質量(g)
240
材質
特殊工具鋼
取り付け形状
スプリングピン