WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ付属品
WILLIAMSの エクステンションバー
1/2ドライブ エクステンションセット 3本
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
60816902
品番
JHWWSS-3XT
参考基準価格(税別)
¥13,150
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
狭く手の届かない箇所への使用に適しています。
使用する箇所に合わせて長さを選定ください。
ソケットはボールとバネで保持します。
クロームメッキ仕上げでサビや汚れから守ります。
差込角(mm)
凹凸12.7
用途
技術者向け、メンテナンス業者
トラスコ品番
758-1459
セット内容
JHWS-102P、110P、115P
材質
特殊工具鋼
質量(g)
922