日本度器
日本度器の コンベックス・巻尺・距離測定
日本度器の 巻尺
日本度器の ナイロンコート鋼製巻尺
NDオートメジャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60816948
品番
NDA-1215M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
2025年日本国際博覧会仕様です。公式キャラクターのミャクミャクを印刷した特別なND オートメジャーです。
仕様
ミャクミャクメジャー
材質
テープ:ガラス繊維、巻取ケース:ABS樹脂、先端ツマミ:POM樹脂
全長
1.5m
質量(g)
43
テープ幅(mm)
12
目盛仕様
片面印刷・1mm目盛
アズワン品番
60-4146-99