US2606 ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60817057 US2606 ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60817057

ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト サイズ(cm)79 注文コード60817057 品番US2606
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

耐久性・安全性・抗菌性に配慮した、常温作業向けの男性用パンツです。
独自の三層構造糸を使用し、優れた抗菌・防臭効果を発揮。清潔な状態を長時間キープできます。
ホワイト、サックス、グリーンの3色展開で、工場内での交差汚染防止にも役立ちます。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる環境に最適です。

ホワイト 機能制電・抗菌 サイズ(cm)79 股下(cm)78 総丈(cm)106 用途食品工場 常温作業場向け 仕様ベルトループ付き、フロント金属ファスナー、両脇斜めポケット2カ所、右後ろ方玉縁ポケット1か所、巻き伏せ縫製 混率(%)ポリエステル 54% 綿 45% 複合繊維(ポリエステル)1% 生地ツイル 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする