※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ付属品
WILLIAMSの エクステンションバー
1‐1/2ドライブ エクステンション インパクト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
381
注文コード
60817085
品番
JHW8-115
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥209,330
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
凹凸38.0
全長(mm)
381
トラスコ品番
757-8181
材質
特殊工具鋼
質量(kg)
7
取り付け形状
ピン