3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1ドライブ エクステンション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60817103 品番 JHW7-113
参考基準価格(税別)¥43,990 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別) 値下げ
29,980
差込角(mm)凹凸25.4 全長(mm)331 トラスコ品番757-7915 材質特殊工具鋼 質量(kg)3 取り付け形状ピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする