WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ付属品
WILLIAMSの エクステンションバー
1ドライブ エクステンション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60817128
品番
JHW7-107
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
凹凸25.4
全長(mm)
184
トラスコ品番
757-7907
材質
特殊工具鋼
質量(kg)
2
取り付け形状
ピン