WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ付属品
WILLIAMSの エクステンションバー
3/4ドライブ エクステンション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60817146
品番
JHW6-113
参考基準価格(税別)
¥29,910
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
凹凸19.0
全長(mm)
324
トラスコ品番
757-7621
材質
特殊工具鋼
質量(kg)
1
取り付け形状
ピン