WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ付属品
WILLIAMSの エクステンションバー
3/4ドライブ エクステンション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60817198
品番
JHW6-107
参考基準価格(税別)
¥22,530
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
凹凸19.0
全長(mm)
178
トラスコ品番
757-7605
材質
特殊工具鋼
質量(g)
780
取り付け形状
ピン