3/4ドライブ エクステンション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60817225 品番 JHW6-110
参考基準価格(税別)¥26,410 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
差込角(mm)凹凸19.0 全長(mm)248 トラスコ品番757-7613 材質特殊工具鋼 質量(kg)1 取り付け形状ピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする