WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ付属品
WILLIAMSの エクステンションバー
3/8ドライブ エクステンション 6インチ インパクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60817304
品番
JHW2-103A
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
差込角(mm)
凹凸9.5
全長(mm)
76
トラスコ品番
757-4495
材質
特殊工具鋼
質量(g)
80
取り付け形状
スプリングピン