WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ付属品
WILLIAMSの エクステンションバー
3/8ドライブ エクステンションセット 5本
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
60817313
品番
JHWWSB-5XT
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
狭く手の届かない箇所への使用に適しています。
使用する箇所に合わせて長さを選定ください。
ソケットはボールとバネで保持します。
クロームメッキ仕上げでサビや汚れから守ります。
差込角(mm)
(凹凸)9.5
用途
技術者向け、メンテナンス業者
トラスコ品番
758-1378
セット内容
5点/JHWB-101、108、110、115、118
材質
特殊工具鋼
質量(g)
1229