曜日別特売
NIV041L NIVフェイスマスク 汎用人工呼吸器用 NIV041シリーズ エアライフジャパン 60817377

NIVフェイスマスク 汎用人工呼吸器用 NIV041シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
サイズ108.8×84.1mm
内容量1箱(10個)注文コード60817377品番NIV041L
参考基準価格(税別)¥63,980販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

●回路ポジショニングや患者の動きを楽にするフレキシブルなNPPV(非侵襲的陽圧換気療法)用インターフェイスです。●優れたフィッティングとシーリングを実現するストラップ付きの4点式ヘッドギアです。●快適な装用感と安定性を両立する調整式のラージシリコン額パッドを採用しています。●軽くてフィット感に優れ患者負担を軽減する無臭のシリコンデザインマスクです。●クイックリリース・ストラップにより、スピーディーにマスクの取り外しができ、再装着時の過度な締め付けを防止します。

仕様Lサイズ 1箱 10個入材質マスク・額パッド/シリコン、フェイスプレート・額アーム・コネクタ/ポリカーボネート、ヘッドギア/ナイロンサイズ108.8×84.1mmコネクタスイベルエルボ 22mm F(ダークブルー)・メスコネクタアズワン品番69-8916-78医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10357000024医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする