SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 手洗い・うがい・手指消毒
SARAYA(サラヤ)の うがい用品
SARAYA(サラヤ)の 自動うがい器
コロロ自動うがい器&ウォータークーラー CO-WSG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60817417
品番
11029
参考基準価格(税別)
¥435,030
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
希釈されたうがい液が出る『コロロ自動うがい器』と、高性能『ウォータークーラー』が一体となったコンパクトな自動うがい器です。
(社)日本水道協会認証登録品です。
(財)電気安全環境研究所認証品です。
仕様
水道直結式、自動うがい器(11029)専用うがい薬
トラスコ品番
459-4355
質量(kg)
40
高さ(mm)
1040
奥行(mm)
379
容量(L)
10
間口(mm)
351
吐出量(L/min)
(うがい液)約1.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100