SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 手洗い・うがい・手指消毒
SARAYA(サラヤ)の うがい用品
SARAYA(サラヤ)の 自動うがい器
コロロ自動うがい器SR水協型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60817435
品番
11154
参考基準価格(税別)
¥153,140
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
電源不要の自動うがい器です。
既存のシンクに合わせて高さを調節できます。
排水工事不要です。
カギ付です。
仕様
洗面台横付型
トラスコ品番
753-6755
幅(mm)
170
質量(kg)
8.5
高さ(mm)
789〜854
奥行(mm)
320
吐出量(L/min)
(うがい液)約1.2
注意
※薬剤は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950