増幅器付スコープ聴診棒

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60817487 品番2059
参考基準価格(税別)¥15,960 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)150〜630 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 シャフト7段伸縮 トラスコ品番471-7180 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60817487
2024-03-25
用途:
漏水調査

説明書通りに、取り外ししていたが、増幅器の中から部品が外れてしまい、なおせない。買ってから 1年経ってない、5回くらい使用した。

対象商品:
60817487
2019-03-11
用途:
漏水調査時
建設業・工事業

増幅器が付いているため小さい音でもよく聴けるため重宝しそう。

対象商品:
60817487
2018-03-03
用途:
宅内 漏水調査
浜野住設 様 (建設業・工事業)

想像以上に使い易く、小型軽量で持ち運びが容易。
収納ケースがもう少し頑丈な物であれば良かったと思います。現場作業の為、プラスチックケースではケースが破損する恐れがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする