ロルサー(ROLSER)
ロルサー(ROLSER)の 歩行関連
ロルサー(ROLSER)の シルバーカー・ショッピングカー
NS FRAME RS-LGシリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60817535
品番
RS-LG2
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
折り畳みタイプのROLSERフレーム耐荷重は15kgあり専用のバッグを装着した状態で飛行機内にも持ち込むことができます。
仕様
2輪フレーム
材質
アルミ/ポリプロピレン/EVA樹脂
質量(kg)
約1.44
サイズ
組み立て時:約W390×D350×H945mm、折り畳み時:約W390×D170×H660mm
耐荷重(kg)
約15
アズワン品番
65-8766-91