RUCOE GOLF本体セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60817761 品番-
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥34,318
販売価格(税別)
31,198

3つの筋電気刺激モードを搭載しています。1.PRAC:ゴルフ筋を刺激して動ける体に。2.SWITCH:ラウンド前に身体をON。3.REST:明日のためにリフレッシュ。わずか4ステップでスピーディーなセッティングが可能です。

付属品RUCOE粘着パッド×8枚、RUCOE電極コード(青)×1(薄灰)、充電コード×1 サイズ本体/35×31×100mm、粘着パッド/48×48mm 質量(g)約100 電源リチウムイオン電池内蔵 アズワン品番67-9334-90 タイマープラクティスモード/20分(固定)、スイッチモード/3分(固定)、レストモード/20分(固定) 出力レベル1〜49レベル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする