クリーンケミカル
クリーンケミカルの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
クリーンケミカルの 器具洗浄/超音波洗浄器
クリーンケミカルの 超音波洗浄器用洗浄剤
S CLEAN 20 No.2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60817858
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
●超音波洗浄機、ウォッシャーディスインフェクター兼用アルカリ洗浄剤。●低泡性で洗浄力及びすすぎ性に優れた洗浄剤です。
仕様
10kg
成分
非イオン界面活性剤(低泡性)、金属イオン封鎖剤、アルカリ化剤
使用方法
超音波洗浄機0.5%、ウォッシャーディスインフェクター0.2〜0.5%
容量
10kg
pH
11.5(0.5%溶液・代表値)
外観
無色〜淡黄色透明液体
アズワン品番
69-4893-53
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※いずれの場合もすすぎは充分に行って下さい。※本製品は、医療用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000