S CLEAN 20 No.2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4本) 注文コード 60817867 品番 -
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥22,440 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

●超音波洗浄機、ウォッシャーディスインフェクター兼用アルカリ洗浄剤。●低泡性で洗浄力及びすすぎ性に優れた洗浄剤です。

仕様4kg 4本 成分非イオン界面活性剤(低泡性)、金属イオン封鎖剤、アルカリ化剤 使用方法超音波洗浄機0.5%、ウォッシャーディスインフェクター0.2〜0.5% 容量4kg pH11.5(0.5%溶液・代表値) 外観無色〜淡黄色透明液体 アズワン品番69-4893-54
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※いずれの場合もすすぎは充分に行って下さい。※本製品は、医療用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする