3/22より値下げ!現場を応援
クリーンケミカル
クリーンケミカルの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
クリーンケミカルの 器具洗浄/超音波洗浄器
クリーンケミカルの 超音波洗浄器用洗浄剤
S CLEAN 30
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(4本)
注文コード
60817901
品番
-
参考基準価格(税別)
¥33,880
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
値下げ
¥
32,980
バスケットに入れる
●浸漬洗浄・超音波洗浄機用特殊除菌アルカリ洗浄剤●トリアジン系除菌剤、CAE配合
仕様
4kg 4本
成分
アルカリ化剤、金属イオン封鎖剤、除菌剤、CAE、制泡性非イオン界面活性剤
使用方法
超音波洗浄機:0.5%浸漬洗浄:普通の汚れ2%、頑固な汚れ5%、3時間〜1晩浸漬(汚れの程度により濃度及び洗浄時間を適宜、調整して下さい。)
容量
4kg
pH
11.3(0.5%・代表値)アルカリ性
外観
無色〜淡黄色透明液体
アズワン品番
69-4893-57
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※いずれの場合もすすぎは充分に行って下さい。※本製品は、医療用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000