クリーンケミカル
クリーンケミカルの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
クリーンケミカルの 器具洗浄/超音波洗浄器
クリーンケミカルの 超音波洗浄器用洗浄剤
S CLEAN 40
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4本)
注文コード
60817910
品番
-
参考基準価格(税別)
¥41,160
販売価格(税込)
¥45,274
販売価格(税別)
¥
41,158
バスケットに入れる
●次亜塩素酸ナトリウム配合除菌洗浄剤●界面活性剤と次亜塩素酸ナトリウム、アルカリの作用により蛋白質系の汚れに優れた洗浄性を発揮します。●油脂の分解除去に効果的です。●泡切れが良く、水洗が容易です。
仕様
4.5kg 4本
成分
次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度48,000ppm)、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水酸化アルカリ
使用方法
使用濃度1%〜5%2時間〜24時間完全に浸漬し、器具を直ちに水ですすいで下さい。汚れの程度により濃度及び洗浄時間を適宜、調整して下さい。
容量
4.5kg
pH
12.1(2%水溶液・代表値)
外観
黄色透明液体
アズワン品番
69-4893-59
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本製品は、医療用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000