3/22より値下げ!現場を応援
クリーンケミカル
クリーンケミカルの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
クリーンケミカルの 器具洗浄/超音波洗浄器
クリーンケミカルの 超音波洗浄器用洗浄剤
S CLEAN 60
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
60817955
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,760
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
値下げ
¥
22,980
バスケットに入れる
●塩化ベンザルコニウム配合の特殊洗浄剤。●器具・床・リネンなど微細な箇所での血液凝固を溶解するユニークな洗浄剤です。
仕様
500mL 12本
使用方法
床・壁に付着した血液:原液を塗布またはスプレーして下さい。微細な器具類:原液に5分〜30分浸漬して下さい。
容量
4.5kg
主成分
塩化ベンザルコニウム、非イオン界面活性剤、グリコール系剤
外観
無色〜淡黄色透明液体
アズワン品番
69-4893-64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※いずれの場合もすすぎは充分に行って下さい。※本製品は、医療用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000