クリーンケミカル
クリーンケミカルの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
クリーンケミカルの 器具洗浄/超音波洗浄器
クリーンケミカルの 超音波洗浄器用洗浄剤
S CLEAN 60 conc. 4kg 4本
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4本)
注文コード
60817971
品番
-
参考基準価格(税別)
¥43,120
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
血液溶解洗浄剤(浸漬もしくはスプレーで使用)。長時間の手術などで乾燥固着した血液でも5分〜30分で溶解します。
使用方法
原液(頑固な汚れ)〜4倍希釈液(普通の汚れ)まで、固着状態によって希釈できます。溶液を泡状にスプレーもしくは浸漬して頂き、3分〜10分放置して下さい。血液溶解後は本液と汚染物を充分にすすいで下さい。
容量
4kg
pH
中性
主成分
蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、防腐剤
外観
褐色液体
アズワン品番
69-4893-65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本製品は、医療用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000