3/22より値下げ!現場を応援
クリーンケミカル
クリーンケミカルの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
クリーンケミカルの 器具洗浄/超音波洗浄器
クリーンケミカルの 超音波洗浄器用洗浄剤
S CLEAN E-1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60818041
品番
-
参考基準価格(税別)
¥35,090
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
値下げ
¥
34,980
バスケットに入れる
ブラッシング洗浄・浸漬タイプ。
仕様
20kg
成分
非イオン界面活性剤・アルカリ化剤・アルカリ耐性タンパク分解酵素・水溶性溶剤・酵素安定化剤・金属腐食防止剤・金属イオン封鎖剤
使用方法
ブラッシングする場合は原液〜1%希釈液中で液が飛散しないようにブラッシングして下さい。浸漬する場合は1%(本剤100ml/10L)希釈液に30分以上浸漬して下さい。(使用可能濃度0.5%〜5%)
容量
20kg
液性
弱アルカリ性(pH9.5/原液)
アズワン品番
69-4893-28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本製品は、医療用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000