3/22より値下げ!現場を応援

S CLEAN E-3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60818077 品番 -
参考基準価格(税別)¥29,920 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別) 値下げ
28,980

噴射型洗浄機タイプ。

仕様20kg 成分非イオン界面活性剤・アルカリ化剤・アルカリ耐性タンパク分解酵素・水溶性溶剤・酵素安定化剤・金属腐食防止剤・金属イオン封鎖剤 使用方法0.3%(本剤30ml/10L)になるように調整してご使用下さい。(使用可能濃度0.2%〜0.5%) 容量20kg 液性弱アルカリ性(pH9.3/原液) アズワン品番69-4893-34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本製品は、医療用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする