クリーンケミカル
クリーンケミカルの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
クリーンケミカルの 器具洗浄/超音波洗浄器
クリーンケミカルの 超音波洗浄器用洗浄剤
S CLEAN ESP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60818147
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
噴射型洗浄機・超音波洗浄機用無泡性洗浄剤。各種洗浄機で洗浄する前の予備洗浄にも使用可能。
仕様
10kg P
成分
蛋白分解酵素・特殊無泡性非イオン界面活性剤・水溶性溶剤・酵素安定化剤・金属腐食防止剤
容量
10kg(ポリ容器)
外観
青色透明液体
アズワン品番
69-4893-42
使用濃度
噴射型洗浄機・超音波洗浄機で使用する場合は0.5%(本剤50ml/10L)になるように調整してご使用ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本製品は、医療用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000