※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャスターテーブル 台形 ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60818178 品番RFCTT-WL8016DWH
参考基準価格(税別)¥47,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

大型キャスター付で移動もスムーズです。
組み合わせの形が広がる台形キャスターテーブルです。
耐荷重は約20Kgで、移動時以外はキャスターのストッパーをロックしてご使用ください。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1600×693×700 質量(kg)約19.5 付属品六角レンチ 仕様組立式 トラスコ品番819-5169 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、スチール、合成樹脂、脚部:スチール(粉体塗装)キャスター:合成樹脂 高さ(mm)700 奥行(mm)693 間口(mm)1600 キャスターウレタン なし 材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)18 組立時間2人以上で約20分 材質(脚部)スチール(粉体塗装) 天板形状台形 アジャスターなし 色(脚部)ホワイト ブレーキ/ストッパー4個ストッパー付 脚の種類4本脚 天板部均等耐荷重(kg)約20 幕板なし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする