S CLEAN EW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60818181 品番 -
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

超音波洗浄機・浸漬用性洗浄剤。

仕様20kg 成分蛋白分解酵素・特殊無泡性非イオン界面活性剤・水溶性溶剤・酵素安定化剤・金属腐食防止剤 使用方法超音波洗浄機で使用する場合は0.5%(本剤50ml/10L)希釈液5分〜15分洗浄してください。(使用可能濃度0.3%〜1%)浸漬洗浄で使用する場合は1%(本剤100ml/10L)希釈液15分〜30分浸漬してください。(使用可能濃度0.8%〜2%) 容量20kg 外観青色透明液体 アズワン品番69-4893-45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本製品は、医療用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする