スペーシア
スペーシアの パイプフレーム
スペーシアの パイプフレーム用部品
スペーシアの パイプラックシステムパーツ
スパホィールJBー53020 30mmピッチ鉄心タイプ2000L
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60818196
品番
JB-53020
参考基準価格(税別)
¥9,723
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
スペーシアパイプとの組み合わせにより、先入れ先出しに便利なシューターが簡単に作れます。
コロの中央が起伏しているため、ワークを点でとらえ直進走行がスムーズです。
トラスコ品番
307-1570
材質
フレーム:スチール、ホイール:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
2005
全長(mm)
2005
質量(kg)
2.4
ピッチ(mm)
30
ホイール直径(Φmm)
25
ホイール幅(mm)
21.4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500