クリーンケミカル
クリーンケミカルの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
クリーンケミカルの 器具洗浄/超音波洗浄器
クリーンケミカルの 超音波洗浄器用洗浄剤
S CLEAN TE-1 4kg 4本
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4本)
注文コード
60818235
品番
-
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
厳選されたトリプル分解酵素(タンパク質・脂質・炭水化物)を安定に配合。弱アルカリ性洗浄剤。加温しなくても優れた洗浄力を発揮。各種金属への腐食抑制効果向上。
成分
トリプル分解酵素(タンパク質・脂質・炭水化物)・非イオン界面活性剤水溶性溶剤・金属腐食防止剤
容量
4kg
pH値
pH9.3(0.5%希釈時溶液・代表値)
液性
弱アルカリ性
外観
青色透明液体
アズワン品番
69-4893-21
使用濃度
浸漬洗浄1%(使用可能濃度0.5%〜5%)、ブラッシング洗浄原液〜0.8%、超音波洗浄0.5%(使用可能濃度0.3%〜1%)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本製品は、医療用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000