浅井商事
浅井商事の 処置・手術
浅井商事の 容器類
浅井商事の 医療用バット
SA万能壺
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
62-1365-23
注文コード
60818287
品番
100363
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
●様々な用途に使えるガラス製壺です。
仕様
60cc ルリ
材質
本体:硬質硝子、フタ:ステンレス
色
ルリ
容量
60cc
アズワン品番
62-1365-23
内径×外径×高さ(mm)
Φ40×Φ45×56