フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 持針器
T/Cマッチュー持針器 スタンダード 0.5 チップ付 C014シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
16cm
注文コード
60818567
品番
C014-114X
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
16cm
規格
16cm 0.5 チップ付
アズワン品番
68-7161-38
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000